• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM radiusni rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Št. art.: 207155 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 9 mm
Radij R 2,5 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,023 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207155 5
EAN/GTIN 4045197126559
Številka proizvajalca 207155 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak