VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/3,0mm

Št. art.: 206351 20/3,0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 38 mm
Radij rezila R1 3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 55 mm
⌀ sprostitve D1 19 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,082 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 0,1 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206351 20/3,0
EAN/GTIN 4045197706331
Številka proizvajalca 206351 20/3,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere po DIN 6527 in spirala 38°.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

Opomba:

Priporočljivi naslednik je art. 206345
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!