Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/2,0mm

Št. art.: 206335 10/2,0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 5
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 60 mm
minimalni ⌀ sprostitve držala D5 9,2 mm
maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 9,9 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,04 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206335 10/2,0
EAN/GTIN 4062406276867
Številka proizvajalca 206335 10/2,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
75
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko. Za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja v različnih materialih.
Dvojno brušene stranske proste ploskve.
Toleranca: Radij rezila R1
Velikost radija 0,1–1 mm: R1 = ±0,003 mm.
Velikost radija > 1,0 mm: R1 = ±0,005 mm.

Uporaba:

Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje. Odlični rezultati pri suhem rezkanju.

Opomba:

Naslednik za art. 206300.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse