{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Diabolo | |
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | H | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 12 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Mera ap maks vrstično | 0,5 mm | |
| Radij za programiranje | 2,5 mm | |
| Dolžina rezil Lc | 8,8 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 35 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 14,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 100 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Nastavitveni kot κ | 7 stopinj | |
| Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,229 mm | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Čelni torusni rezkarji |
| Številka izdelka | 206273 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197860835 | |
| Številka proizvajalca | 206273 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |