VHM torusni rezkar TPC, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 10/1,0mm

Št. art.: 206211 10/1,0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,12 × D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HA
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 50 mm
⌀ sprostitve D1 9,2 mm
Celotna dolžina L 95 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Oblika držala HA
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,055 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 206211 10/1,0
EAN/GTIN 4045197812063
Številka proizvajalca 206211 10/1,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
280
Al (kratki odrezki)
N
270
Al > 10% Si
N
180
PMMA Akril
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Z dvojnim lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Uporaba:

Posebej za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Opomba:

ae maks = 0,12×D za TPC-obdelavo.
hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.