3-oborožen vlekač z osz., nastavljiv po višini hidravlično vreteno, širina vpenjanja do 300 mm, globina vpenjanja 280 mm

Št. art.: 206-1-B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 206-1-B
EAN/GTIN 4021176412448
Številka proizvajalca 206-1-B
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Težki 3-ročni izvlečni stroj za ribje plošče z nihajnimi, po višini nastavljivimi izvlečnimi nogami in vreteno z mazalno-hidravličnim sistemom se uporablja za centrično izvleko velikih, posebej tesno prilegajočih se ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v obrti, industriji in delavnicah. Mazalno-hidravlično vreteno doseže povprečno vlečno silo največ 12 t. To omogoča, da se kateri koli sestavni del, ki sedi na gredi in je prosto dostopen z zunanje strani, zrahlja. Mehansko vreteno se lahko uporablja za vlečenje z vlečno silo do 10 ton in/ali pri omejenem prostoru. Oscilacijske vlečne noge se prilagajajo vsakemu položaju namestitve in se lahko zaradi nastavljive globine vpenjanja uporabljajo univerzalno. Oblika klešč se razlikuje glede na različico. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Nastavljive noge izvlečnega mehanizma za prilagajanje globine vpenjanja
  • Oscilacijske noge izvlečnega mehanizma ponujajo širok nabor možnosti nastavitve

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 360 mm
  • Celotna širina [palec]: 14 3/16
  • Skupna globina [mm]: 360 mm
  • Skupna globina [palec]: 14 3/16
  • Skupna višina [mm]: 480 mm
  • Skupna višina [palec]: 18 7/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 12 mm
  • Velikost navoja: G 3/4 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 11 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1 1/2
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 280 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 11 1/32
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 30 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 18 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 11/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 48 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 7/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 18 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/4
  • maks. Navor [Nm]: 20 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 14,75
  • maks. Natezna sila [kN]: 120kN
  • maks. Natezna sila [t]: 12 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 13:23
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Globina vpenjanja zunanji izvlečni stroj A6 (hidravlični) [mm]: 230 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvleka A6 (hidravlični) [palec]: 9 1/16
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 14,75
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 300 mm
  • Število nastavitev globine vpenjanja: 2

Ustreznih izdelkov