3-ročni izvlečni mehanizem za odpiranje kolesnih okovov z nihajnim hidravličnim ”izvlečnim” mehanizmom, ki se nastavlja po višini. Noge izvlečnega stroja, širina vpenjanja do 150 mm, globina vpenjanja do 150 mm.

Št. art.: 206-01
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 206-01
EAN/GTIN 4021176029233
Številka proizvajalca 206-01
L-število L80010 1663
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Težko, 3-ročno orodje za izvlek z nihajočimi in po višini nastavljivimi vlečnimi nogami se uporablja za centralno izvlečenje velikih ležajev, zobnikov in diskov v vseh običajnih velikostih za trgovino, delavnico in industrijo. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Oscilacijske vlečne noge se prilagajajo vsakemu položaju namestitve in se lahko zaradi nastavljive globine vpenjanja uporabljajo univerzalno. Oblika klešč se razlikuje glede na različico. Zasnova s tremi rokami zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitve in s tem še posebej varen oprijem vlečenega dela.
  • Nastavljive noge izvlečnega mehanizma za prilagajanje globine vpenjanja
  • Oscilacijske noge izvlečnega mehanizma ponujajo širok nabor možnosti nastavitve

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 204 mm
  • Celotna širina [palec]: 8 1/32
  • Skupna globina [mm]: 204 mm
  • Skupna globina [palec]: 8 1/32
  • Skupna višina [mm]: 181 mm
  • Skupna višina [palec]: 7 1/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, motorna vozila, gospodarska vozila, kroglični ležaji, elektrotehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Velikost navoja: M8
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 5 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 150 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 150 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 5 7/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 18 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 11/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 14 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 9/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 41 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 8 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/8
  • maks. Navor [Nm]: 120 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 88,51
  • maks. Natezna sila [kN]: 50kN
  • maks. Natezna sila [t]: 5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 5:51
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Ne
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 150 mm
  • Število nastavitev globine vpenjanja: 2