Kovinsko kladivo z grafitnim ročajem SLS 300 g

Št. art.: 205C.30SLS
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205C.30SLS
EAN/GTIN 3662424029547
Številka proizvajalca 205C.30SLS
L-število L60130 9343
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom.

Lastnosti:

  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 106
  • L2 [mm]: 23
  • [kg]: 0,405