Delovni predpasnik, dolgo FOOD & CARE, moški, Bela, Velikost 4XL

Št. art.: 20554-230-06 4XL
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
Številka izdelka 20554-230-06 4XL
EAN/GTIN 5711074860418
Številka proizvajalca 20554-230-06 4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Primerno za industrijsko pranje do 60 °C in sušenje v tunelu
  • Nastavljive manšete
  • Možno je uporabiti oznake imen, RF čip in UHF čip
  • Izdelek je skladen z načeli HACCP in je odobren v skladu z DIN 10524

Lastnosti:

  • Pritrditev s skritimi zatiči
  • Pritisnite gumb za nastavitev na zapestjih
  • Kovinski zaponki
  • Reže ob straneh
  • Možno je uporabiti oznake imen, RF čip in UHF čip
  • Barvno označevanje za vsako velikost
  • Primerno za industrijsko pranje
  • Sestava tkanine: 50% bombaž / 50% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205 g / m²
  • Keper. Lahko se skrči do 2%.
  • Obseg prsnega koša: 132 cm / 52 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP DIN 10524

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje