{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀ rezila DC | 10 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Profil rezkanja | WR | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
| Delitev rezil | neenakomeren | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 51 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 60 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 9,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 104 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,32 mm | |
| Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 205277 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406585839 | |
| Številka proizvajalca | 205277 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |