{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀ rezila DC | 8 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Profil rezkanja | WR | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 7,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 68 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,1 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,12 mm | |
| Barvni prstan | rumen | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 205266 8 | |
| EAN/GTIN | 4067263130468 | |
| Številka proizvajalca | 205266 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |