Merilo s številčnico, ploščati pokrovček, izvedba ANSI/AGD, 20 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2050AB-01
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
Številka izdelka 2050AB-01
EAN/GTIN 4946368843322
Številka proizvajalca 2050AB-01
L-število L40700 130858
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Merilna ura, ravna hrbtna stran,
metrični merilniki ANSI/AGD oblika AGD/ANSI z gredjo 9,52 mm (3/8″)

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 2050SB-01
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (razlika v obračanju): 4
  • Merilno območje: 20
  • Merilno območje/obrat: 1 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: 4-48UNF
  • Merilna sila: 0,4–2
  • Merilna sila: 0,4–2
  • Model z diskom z merilom: ±0-100
  • MPE > 10-20 obratov: ±20 µm
  • MPE > 2 1/2-10 obratov: ±15 µm
  • MPE nad 1 1/2 obrata: ±10 µm
  • MPE v enem obratu: ±10 µm
  • R MPE
    (ponovljivost): ±3
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inč/Metrični: Metrično

Ustreznih izdelkov