Majica CROSSOVER, moški, Črno-modra, Velikost 2XL ONE

Št. art.: 20482-786-010 2XLONE
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 20482-786-010 2XLONE
EAN/GTIN 5711074767601
Številka proizvajalca 20482-786-010 2XLONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Organski bombaž se proizvaja brez uporabe pesticidov ali kemikalij
  • Recikliran poliester je izdelan iz zbrane in ponovno uporabljene plastike
  • Hitro sušeča tkanina ohrani barvo in obliko tudi po pranju
  • Material ima visoko vzdržljivost in zato dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Premium
  • Moderno prileganje
  • Okrogel izrez
  • Rebraste manšete na vratu
  • Ovratni trak
  • Sestava tkanine: 60% organski bombaž / 40% recikliran poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160 g / m²
  • Tkanina z enim jersey. Lahko se skrči do 5%. Barva 08: 90% organski bombaž / 10% viskoza.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje