2 vlečna kavlja (par) za 204-02

Št. art.: 204-02-100-P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 204-02-100-P
EAN/GTIN 4021176204029
Številka proizvajalca 204-02-100-P
L-število L80010 1671
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Par kljukic je primeren za dvoročne izvlečnike ležajev ″Cobra″ iz serije 204-0.
  • Prosto gibljivi kavlji sprožilca, ki drsijo po prečnem vodilu, omogočajo tudi odstranitev ekscentričnih delov

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 100 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3 15/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 24 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 15/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 7 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 20 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 13/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/4
  • delovna dolžina [mm]: 125 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 4 15/16