Kapa FOOD & CARE, moški, Bela, Velikost M

Št. art.: 20350-230-06 M
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
Številka izdelka 20350-230-06 M
EAN/GTIN 5711074860517
Številka proizvajalca 20350-230-06 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Primerno za industrijsko pranje do 60 °C in sušenje v tunelu
  • Nastavitev velikosti na zadnji strani glave
  • izdelek ustreza načelom HACCP

Lastnosti:

  • Prilagoditev velikosti na zadnji strani glave
  • Sestava tkanine: 50% bombaž / 50% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205 g / m²
  • Keper. Lahko se skrči do 2%.
  • Obseg glave: 57 cm / 22,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje