GARANT Diabolo VHM-rezkar HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 18mm

Št. art.: 203221 18
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število zob Z: 8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 18 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število zob Z 8
Kot spirale 50 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 36 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,065 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Rezkalna glava za kotno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203221 18
EAN/GTIN 4069515036665
Številka proizvajalca 203221 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
150
Jeklo < 55 HRC
H
130
Jeklo < 60 HRC
H
100
Jeklo < 65 HRC
H
80
Jeklo < 67 HRC
H
65
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, prevleka in karbidna trdina za obdelavo trdih materialov.
Specialist za jeklo okoli 62 HRC. Zanesljivost procesa in daljša življenjska doba zahvaljujoč optimizirani geometriji rezanja in sodobnemu visokozmogljivemu premazu.
Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.
(Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse