• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Št. art.: 203090 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 5
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 48 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,24 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC 0,054 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203090 12
EAN/GTIN 4045197814371
Številka proizvajalca 203090 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
340
Jeklo < 900 N/mm
P
300
Jeklo < 1100 N/mm
P
230
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
Ojačano jedro. Geometrija lomilca odrezkov. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Opomba:

ae maks = 0,05×D za TPC-obdelavo.
hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.