VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Št. art.: 203085 4
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
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,18×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 16 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 23 mm
⌀ sprostitve D1 3,9 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Število lomilcev odrezkov 1
Širina posnetja vogala pri 45° 0,08 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,046 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203085 4
EAN/GTIN 4062406573737
Številka proizvajalca 203085 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
330
Jeklo < 900 N/mm
P
290
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan posebej za uporabo TPC.
Ojačano jedro.
Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Opomba:

ae maks = 0,18×D za TPC-obdelavo.
hmaks.: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.