• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM groborezni rezkar HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Št. art.: 203072 20
Popust
267,30 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 54 mm
⌀ sprostitve D1 19,7 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203072 20
EAN/GTIN 4062406569518
Številka proizvajalca 203072 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
265
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino obdelavo. Do 1,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Optimizirana čelna geometrija.

Uporaba:

  • Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve.
  • Veliki prostori za odrezke.
  • Izboljšano odvajanje odrezkov z optimizirano čelno geometrijo.
  • Minimalna obraba zaradi čvrstih rezalnih robov.