Kovinsko kladivo z ročajem iz hikorja 40 mm

Št. art.: 202H.2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202H.2
EAN/GTIN 3148517524644
Številka proizvajalca 202H.2
L-število L60130 1126
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja, varno držalo za ročaj z jeklenim klinom

Lastnosti:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 394
  • L1 [mm]: 128
  • Stemelj: 210.MHB11
  • [kg]: 1.110