Rezkarji VHM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Št. art.: 202556 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 9 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,06 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,023 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202556 5
EAN/GTIN 4067263120612
Številka proizvajalca 202556 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Opomba:

Naslednik za art. 202555.