1/4″ TORX vijačni nastavek T30

Št. art.: 2025-28 T30
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2025-28 T30
EAN/GTIN 4991644008186
Številka proizvajalca 2025-28 T30
L-število L60050 5071
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 28 mm
  • Dimenzija D2: 12 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • T30
  • Zunanji torx
  • Površina: kromiran + fosfatiran cink
  • Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo