{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 3 mm | |
| Prevleka | neprevlečen | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 38 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | |
| Celotna dolžina L | 57 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,008 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,01 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 202480 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197117083 | |
| Številka proizvajalca | 202480 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |