Dozirna pištola za pihanje, standardna šoba, lit aluminij, nikljana, LW 13

Št. art.: 202425
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 202425
EAN/GTIN 4047322697941
Številka proizvajalca 202425
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje, standardna šoba z odprtino 1,5 mm, litega aluminija, nikljana, temperatura: -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar, tuljava LW 13. Moč pihanja se brezstopenjsko regulira z upravljanjem ročice in se lahko poveča do polne moči. S tem se doseže individualna prilagoditev izpihovalne moči, ki je primerna za široko področje uporabe.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: Standardna šoba, premer 1,5 mm
  • Material: Aluminij, lit pod pritiskom, nikljan
  • Vrsta priključka: Tule LW 13
  • Delovni tlak maks.: 6 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C