VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 15,6mm

Št. art.: 202414 15,6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,03
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 15,6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,03
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 44 mm
⌀ sprostitve D1 15,1 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,4 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202414 15,6
EAN/GTIN 4045197776235
Številka proizvajalca 202414 15,6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
Do 1×D v polno, pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse