Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 25 mm, 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°

Št. art.: 202359
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 202359
EAN/GTIN 4069739358499
Številka proizvajalca 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT55C, valjasto držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.BMT25DTW10X47.5X82.5-15°
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 129,39
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 25 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 102 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 47,5 mm
  • Velikost držala: BMT55C
  • Velikost vmesnika: Ø 25,0 (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun