{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1×D | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 z HB | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | TPC | |
| Dolžina rezil Lc | 81 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 96 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
| Celotna dolžina L | 148 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Oblika držala | HB | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,081 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 202283 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197977267 | |
| Številka proizvajalca | 202283 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |