VHM rezkar DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm

Št. art.: 202280 4,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 21 mm
⌀ sprostitve D1 4,3 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,023 mm
Korekcijski faktor za vc 1,5
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202280 4,5
EAN/GTIN 4045197116338
Številka proizvajalca 202280 4,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami.
Dolžina podobna DIN 6527, dolgi.
Toleranca: velikost nazivnega Ø DC = e8.