Rezkarji VHM MTC, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 16mm

Št. art.: 202257 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 36 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 58 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 108 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Oblika držala HB
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,065 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,09 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202257 16
EAN/GTIN 4045197860095
Številka proizvajalca 202257 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
190
Al (kratki odrezki)
N
150
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Brez 45º posnetega vogala rezalnih robov.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 202012.