{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀ rezila DC | 20 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e6 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 42 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Delitev rezil | neenakomeren | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 1×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 19,8 mm | |
| Celotna dolžina L | 126 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,16 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,18 mm | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 202010 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406380854 | |
| Številka proizvajalca | 202010 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |