{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 9 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
| Celotna dolžina L | 48 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Oblika držala | HB | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Korekcijski faktor za vc | 1,25 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 201842 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197543615 | |
| Številka proizvajalca | 201842 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |