Glava za radialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia VX3, 60.32VX3DSL200BMTIKDHSD10

Št. art.: 201605
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
Številka izdelka 201605
EAN/GTIN 4069739355627
Številka proizvajalca 60.32VX3DSL200BMTIKDHSD10
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT32E, dvojno radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.32VX3DSL200BMTIKDHSD10
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 100
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 10000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 93 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 55 mm
  • Velikost držala: BMT32E
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat