Hitro delujoči izvlečni stroj, 2-ročni, s tankimi kavlji 160 x 150 mm

Št. art.: 2015722
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2015722
EAN/GTIN 4036976123470
Številka proizvajalca 2015722
L-število L60160 6482
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zelo ozke kovane nogice za kavlje
Predvsem primerne za težko dostopna mesta
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev izvlečnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano odpenjanje tudi pri največjih silah odpenjanja
Hitro in preprosto nastavljanje in ponovno prilagajanje zaradi hitrega sproščanja odpenjalnih kavljev.

Lastnosti:

  • Število ročic: 2
  • Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 40 mm
  • Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 5,0 mm
  • Skupna globina podnožja kavlja [mm]: 15 mm
  • Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 7 mm
  • Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
  • Širina po ploskvah [mm: 22 mm
  • Na voljo je razporeditev po skalah: x
  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
  • Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 160 mm
  • Velikost navoja vretena: G 1/2 x 210
  • Sila vlečenja (največja) [t]: 5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • prisotna zavora kavlja: brez
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez