Kapa s mrežico za lase FOOD & CARE, Univerzalne, Bela, Velikost L

Št. art.: 20150-230-06 L
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
Številka izdelka 20150-230-06 L
EAN/GTIN 5711074860760
Številka proizvajalca 20150-230-06 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Primerno za industrijsko pranje do 60 °C in sušenje v tunelu
  • Z mrežo za lase za dolge lase
  • Prilagoditev velikosti na zadnji strani glave
  • Izdelek je v skladu z načeli HACCP

Lastnosti:

  • Z mrežo za lase za dolge lase
  • Prilagoditev velikosti na zadnji strani glave
  • Sestava tkanine: 50% bombaž / 50% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205 g / m²
  • Keper. Lahko se skrči do 2%.
  • Obseg glave: 59 cm / 23,25 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje