VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8Xmm

Št. art.: 201075 8X
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 1
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo Cilindrično držalo
Kakovost centriranja z držalom G 1,8 s HA
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 31 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 43 mm
⌀ sprostitve D1 7,4 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,09 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201075 8X
EAN/GTIN 4062406186609
Številka proizvajalca 201075 8X
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Fino uravnotežena orodja, posebej primerna za uporabo z vreteni za visoke hitrosti. Specialna geometrija za optimizirano odvajanje odrezkov z na novo razvitim postopkom uravnoteženja.
Zelo miren tek za izjemno kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse