Merilo za grlo brez številčnice 275-300 mm

Št. art.: 201-112
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
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201-112
EAN/GTIN 4946368051451
Številka proizvajalca 201-112
L-število L40010 6287
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z nastavljivimi grlnimi merilniki lahko hitro in natančno izmerite zunanje premere vseh vrst do razpona 300 mm, ponujajo pa naslednje prednosti: zelo enostavno vrednotenje dobro/NG. veliko ravno karbidno nakovalo. Hod nakovala 2 mm.

Lastnosti:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Opombe: Za 8 mm vrat
  • Preverjanje ravnosti: 1 µm
  • Velikost / dimenzija: 0,569 X 0,384 X 0,125 M
  • Merilno območje: 275 – 300
  • Merilne površine: Okrepljen s trdim kovinskim materialom, natančno brušen (13,5 x 12 mm)
  • Merilna sila: 12–18
  • Vzporednost: 5 µm
  • Natančnost ponovitve: 2 µm
  • Inč/Metrični: Metrično