Merilo za grlo brez številčnice 250-275 mm

Št. art.: 201-111
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
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201-111
EAN/GTIN 4946368051444
Številka proizvajalca 201-111
L-število L40010 2774
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Z nastavljivimi grlnimi merilniki lahko hitro in natančno izmerite zunanje premere vseh vrst do razpona 300 mm, ponujajo pa naslednje prednosti: zelo enostavno vrednotenje dobro/NG. veliko ravno karbidno nakovalo. Hod nakovala 2 mm.

Lastnosti:

Merilno območje: 250-275
Opombe: Za merilnik z 8 mm gredjo
Merilna sila: 12-18
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno z ročnim varovalom nastavljivim omejevalnikom obdelovanca

Ustreznih izdelkov