Kovinsko kladivo z grafitnim ročajem SLS 26 mm

Št. art.: 200C.26SLS
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200C.26SLS
EAN/GTIN 3662424029509
Številka proizvajalca 200C.26SLS
L-število L60130 10475
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Odličen s sistemom SLS podjetja FACOM® za preprečevanje nenamernega padca
  • Specifično zavarovanje s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini
  • Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom

Lastnosti:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 0,370