Kratko rokavna polo majica, Bela/Azurna modra, Velikost M

Št. art.: 20083-933-0691 M
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
Številka izdelka 20083-933-0691 M
EAN/GTIN 5711074861804
Številka proizvajalca 20083-933-0691 M
L-število L01190 140207
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Vrhunska zmogljivost
  • Prijetna bombažna notranjost in trpežen poliester na zunanji strani
  • Pleteni ovratnik
  • Zapenjanje s skritimi gumbi
  • Trak za vrat
  • Reže na straneh
  • Kovinski gumbi
  • Možna je vgradnja imenskih tablic ter HF-čipa in UHF-čipa.
  • Barvna oznaka za vsako velikost
  • Izdelek je primeren za industrijsko pranje.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP

Lastnosti:

  • Material: 70 % poliester/30 % bombaž
  • varnostne informacije: Standardni
  • Ciljna skupina: Univerzalne
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP
  • Uporaba izdelka: Delovna oblačila
  • Nastavitve izdelka: Premium Performance, ProWash®, primerno za industrijsko pranje