ULTIMATE STRETCH delovna jakna, ženski, Bela/trava zelena, Velikost L

Št. art.: 20064-511-06333 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 20064-511-06333 L
EAN/GTIN 5711074846849
Številka proizvajalca 20064-511-06333 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ženski kroj
  • Najboljša raztegljiva tkanina z majhno težo in dobro vzdržljivostjo
  • Hitro sušenje
  • Reberni manšeti na zapestjih
  • Reže na straneh
  • Zapiranje s skritimi gumbi
  • Kovinski gumbi
  • Možna je vgradnja imenskih tablic ter HF-čipa in UHF-čipa.
  • Barvna oznaka za vsako velikost
  • Izdelek je primeren za industrijsko pranje.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Lastnosti:

  • Material: 88 % poliester/12 % elastolefin
  • varnostne informacije: Standardni
  • Ciljna skupina: ženski
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Uporaba izdelka: Delovna oblačila
  • Nastavitve izdelka: Ženski kroj, ULTIMATE STRETCH, majhna teža, ProWash®, primerno za industrijsko pranje, hitro sušenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico