Ključ za vtičnice 1/4″, Philipsova križna vdolbina, serija Z NO.2

Št. art.: 2000Z-28 NO.2
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2000Z-28 NO.2
EAN/GTIN 4991644010035
Številka proizvajalca 2000Z-28 NO.2
L-število L60050 9857
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 28 mm
  • Dimenzija D2: 11,2 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Phillips
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo