2-ramenski univerzalni izvlečni stroj s hidravličnim vretenom, širina vpenjanja od 15 mm do 520 mm, globina vpenjanja 209 mm

Št. art.: 20-4-H
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-4-H
EAN/GTIN 4021176227981
Številka proizvajalca 20-4-H
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni stroj s hidravličnim vretenom je primeren za izvleko posebej tesnih ležajev, zobnikov in diskov z natezno silo do 20 ton. Zaradi vgrajene mazalne hidravlike ni potrebna zunanja črpalka. Ročno iztegljivo ročico je mogoče zasukati za 360°. Fleksibilen priključni navoj na vretenu glede na velikost navoja omogoča namestitev številnih vlečnih orodij iz programa KUKKO.
  • Vijačni priključek omogoča enostavno zrahljanje in posebej tesno zategovanje kljuk za izvlečni mehanizem s šestilojem.
  • Zaradi prosto gibljivih snemalnih kavljev, ki drsijo po prečki, se lahko uporablja tudi za ekscentrične sestavne dele

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: NFZ
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 15 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 20 1/2
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 9/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 520 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 209 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 8 1/4
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 10 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 60 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 2 3/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 60 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 2 3/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 200 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 590 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 7 7/8
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 23 1/4
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Natezna sila [kN]: 120kN
  • maks. Natezna sila [t]: 12 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 13:23
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 0,00
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 15 mm - 520 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 200 mm - 590 mm
  • Hod [mm]: 52