Dvoročni univerzalni izvlečni mehanizem z ozkimi, hitro snemljivimi kavlji v kompletu, do 350 mm. Komplet izvlečnega orodja, širina vpenjanja do 350 mm, globina vpenjanja do 400 mm

Št. art.: 20-30xSP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-30xSP
EAN/GTIN 4021176011436
Številka proizvajalca 20-30xSP
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni mehanizem z ozkimi, hitro nastavljivimi izvlečnimi kavlji se uporablja za varno in uporabniku prijazno odstranjevanje ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v obrti, delavnicah in industriji. Opremljen je s tremi pari vlečnih kavljev različnih dolžin, kar omogoča vlečenje z različnimi kombinacijami in globinami. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Ozki vlečni kavlji zagotavljajo doseganje tudi ozkih in težko dostopnih vrzeli.
  • Ozki snemalni kavlji zagotavljajo optimalen oprijem na tesnih in težko dostopnih mestih
  • Enostavno ročno sproščanje kavljev izvlečnega mehanizma zaradi ročnih nastavitvenih ročic (tehnologija hitrega prilagajanja)

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 420 mm
  • Celotna širina [palec]: 16 9/16
  • Skupna globina [mm]: 67 mm
  • Skupna globina [palec]: 2 5/8
  • Skupna višina [mm]: 337 mm
  • Skupna višina [palec]: 13 1/4
  • Panoga: Pogonska tehnologija, avtomobilska industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 27 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 46 mm
  • Velikost navoja: G 3/4 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 21 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 13 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 13/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 350 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 400 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 15 3/4
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [palec]: 11 13/16
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A2 [mm]: 400 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A2 [palec]: 15 3/4
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 6,5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/4
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 35 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 22 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 7/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 52 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 2 1/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6,5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/4
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 180 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 440 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 7 1/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 17 5/16
  • maks. Navor [Nm]: 250 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 184,40
  • maks. Natezna sila [kN]: 70kN
  • maks. Natezna sila [t]: 7 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 7,72
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Da
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 184,40
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov