2-ročni univerzalni izvlečni stroj z nastavljivim izvlečnim kavljem, mazivo-hidr. Vreteno, širina vpenjanja do 350 mm, globina vpenjanja 300 mm

Št. art.: 20-30-3-B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-30-3-B
EAN/GTIN 4021176885914
Številka proizvajalca 20-30-3-B
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni stroj s podaljšanim izvlečnim kavljem in mazalno-hidravličnim vretenom se uporablja za posebej varno odstranjevanje izjemno tesnih in globoko vpetih ležajev, zobnikov in diskov vseh običajnih velikosti v obrti, delavnici in industriji. Maščobno hidravlično vreteno doseže vlečno silo 20 ton. Z njim lahko sprostite vse sestavne dele, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Mehansko vreteno se lahko uporablja za vlečenje z vlečno silo do 10 ton in/ali pri omejenem prostoru.
  • Vijačni priključek omogoča enostavno zrahljanje in posebej tesno zategovanje kljuk za izvlečni mehanizem s šestilojem.
  • Mazalno-hidravlično vreteno zagotavlja enostavno in nadzorovano odstranjevanje posebej tesnih delov z malo truda

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 420 mm
  • Celotna širina [palec]: 16 9/16
  • Skupna višina [mm]: 337 mm
  • Skupna višina [palec]: 13 1/4
  • Panoga: Gospodarska vozila, pogonska tehnika, elektrika, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 27 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 46 mm
  • Velikost navoja: G 3/4 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 13 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 350 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 11 13/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 35 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/8
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 32,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 67 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 2 5/8
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 20 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 13/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 180 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 440 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 7 1/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 17 5/16
  • maks. Navor [Nm]: 20 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 14,75
  • maks. Natezna sila [kN]: 120kN
  • maks. Natezna sila [t]: 12 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 13:23
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 14,75
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov