2-ramenski univerzalni izvlečni stroj s hitro nastavljivimi izvlečnimi kavlji, širina vpenjanja do 160 mm, globina vpenjanja 162 mm

Št. art.: 20-2x
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-2x
EAN/GTIN 4021176041495
Številka proizvajalca 20-2x
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 2-ročni univerzalni ekstraktor s hitro nastavljivim kavljem se uporablja za ekstrakcijo ležajev, zobnikov in diskov v vseh običajnih velikostih za trgovino, delavnice in industrijo. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Opremljen z robustnimi standardnimi kavlji in ročnimi nastavitvenimi ročicami za kar najbolj enostavno uporabo, vsestranski izvlečni stroj zagotavlja posebej varno, uporabniku zelo prijazno in nedestruktivno razstavljanje za zunanje in notranje izvleke.
  • Enostavno ročno sproščanje kavljev izvlečnega mehanizma zaradi ročnih nastavitvenih ročic (tehnologija hitrega prilagajanja)
  • Optimizirana oblika ročajev za hitro nastavitev zagotavlja posebno dober občutek (tudi z mokrimi ali mastnimi rokami)

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 216 mm
  • Celotna širina [palec]: 8 1/2
  • Skupna globina [mm]: 50 mm
  • Skupna globina [palec]: 1 15/16
  • Skupna višina [mm]: 254 mm
  • Skupna višina [palec]: 10
  • Panoga: NFZ
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 22 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 36 mm
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 10 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 6 5/16
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 160 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 162 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 6 3/8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 5 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 24 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 15/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 15 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 9/16
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 40 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 9/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 100 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 220 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3 15/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 8 11/16
  • maks. Navor [Nm]: 150 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 110,64
  • maks. Natezna sila [kN]: 80kN
  • maks. Natezna sila [t]: 8 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 8,82
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Da
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 110,64
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 10 mm - 160 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 100 mm - 220 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov