2-ramenski univerzalni izvlečni stroj z ozkimi izvlečnimi kavlji v kompletu, širina vpenjanja do 200 mm, globina vpenjanja 300 mm

Št. art.: 20-20-SP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-20-SP
EAN/GTIN 4021176701856
Številka proizvajalca 20-20-SP
L-število L80010 828
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni stroj z ozkimi, nastavljivimi izvlečnimi kavlji se uporablja za varno izvleko ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v trgovini, delavnicah in industriji. Opremljen je z dvema paroma vlečnih kavljev različnih dolžin, kar omogoča vlečenje v različnih kombinacijah in globinah. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Ozki vlečni kavlji zagotavljajo, da lahko dosežete tudi ozke in nedostopne prostore.yyyyyyyy
  • Ozki snemalni kavlji zagotavljajo optimalen oprijem na tesnih in težko dostopnih mestih
  • Vijačni priključek omogoča enostavno rahljanje in posebej tesno zategovanje snemalnih kavljev s šesterokotnim razponomyyyyyyyy

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 260 mm
  • Celotna širina [palec]: 10 1/4
  • Skupna globina [mm]: 45 mm
  • Skupna globina [palec]: 1 3/4
  • Skupna višina [mm]: 254 mm
  • Skupna višina [palec]: 10
  • Panoga: Gospodarska vozila, javni organi, elektrotehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 22 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 36 mm
  • Velikost navoja: G 1/2 cole
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 26 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 7 7/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1 1/32
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 11 13/16
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [mm]: 300 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [palec]: 11 13/16
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 4 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 3/16
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 32 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 1/4
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 12 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/2
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 20 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 13/16
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 4 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/16
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 100 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 260 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3 15/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 10 1/4
  • maks. Navor [Nm]: 120 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 88,51
  • maks. Natezna sila [kN]: 50kN
  • maks. Natezna sila [t]: 5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 5:51
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 88,51
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 26 mm - 200 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov