Dvoročni univerzalni izvlečni klešče z ozko, hitro nastavljivo križno glavo Komplet izvlečnega orodja, širina vpenjanja do 120 mm, globina vpenjanja do 350 mm

Št. art.: 20-10+SP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-10+SP
EAN/GTIN 4021176181061
Številka proizvajalca 20-10+SP
L-število L80010 2687
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni mehanizem z ozkimi, hitro nastavljivimi izvlečnimi kavlji se uporablja za varno in uporabniku prijazno odstranjevanje ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v obrti, delavnicah in industriji. Opremljen je s tremi pari vlečnih kavljev različnih dolžin, kar omogoča vlečenje z različnimi kombinacijami in globinami. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Ozki vlečni kavlji zagotavljajo doseganje tudi ozkih in težko dostopnih vrzeli.
  • Ozki snemalni kavlji zagotavljajo optimalen oprijem na tesnih in težko dostopnih mestih
  • Enostavno ročno sproščanje kavljev izvlečnega mehanizma zaradi ročnih nastavitvenih ročic (tehnologija hitrega prilagajanja)

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 172 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 3/4
  • Skupna globina [mm]: 50 mm
  • Skupna globina [palec]: 1 15/16
  • Skupna višina [mm]: 183 mm
  • Skupna višina [palec]: 7 3/16
  • Panoga: Pogonska tehnologija, avtomobilska industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 27 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,7
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 16 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 4 3/4
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 5/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 120 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 350 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 13 3/4
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A1 [palec]: 7 7/8
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A2 [mm]: 250 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A2 [palec]: 9 13/16
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A3 [mm]: 350 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma A3 [palec]: 13 3/4
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 30 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 1 3/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 7 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 1/4
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 13 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1/2
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 70 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 180 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 2 3/4
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 7 1/16
  • maks. Navor [Nm]: 35 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 25,82
  • maks. Natezna sila [kN]: 25kN
  • maks. Natezna sila [t]: 2,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 2,76
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Da
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 25,82
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 16 mm - 120 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov