sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, EL, CLIP 2,0, bajonet 2,0

Št. art.: 2.889-137.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.889-137.0
EAN/GTIN 4054278256306
Številka proizvajalca 2.889-137.0
L-število L00940 1725
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Električno prevodni sesalna cev v nominalni velikosti DN 35 je idealen za uporabo s sesalniki Kärcher za mokro/suho sesanje. 4 metrov dolga cev ima bajonetno 2,0-priklop na strani naprave in sponko-2,0-priklop na strani dodatne opreme. Oba 2,0 priključka sta združljiva s sesalnimi skodelicami iz leta 2017.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 470 x 440 x 100 mm
  • priklop na strani naprave**: Bajonet 2,0
  • priklop na strani dodatne opreme*: Sponka 2,0
  • Izvedba: Električno prevodno
  • Teža: 1 kg
  • teža, vključno z embalažo: 1,1 kg
  • Dolžina: 4 m
  • Količina: 1 kosov
  • sesalna cev: Električno prevodno
  • Standardni nazivni premer: DN 35