Komplet filtrov AF 50

Št. art.: 2.863-078.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2.863-078.0
EAN/GTIN 4054278926674
Številka proizvajalca 2.863-078.0
L-število L00950 237420
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Filter H13 z visokim deležem aktivnega oglja, prevlečenega z antibakterijami, zanesljivo odstrani veliko število onesnaževal v zraku z učinkovitostjo ločevanja 99 95 % pri premeru delcev 0,3 µm. filter zajame prah, drobni prah, delce, aerosole, patogene in celo viruse. Poleg tega antibakterijska prevleka filtrirnega materiala odstranjuje mikrobe in bakterije ter jo dopolnjuje plast aktivnega oglja, ki filtrira vonjave, kemične hlape, HOS (hlapne organske spojine) in druga onesnaževala iz zraka.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 421 x 208 x 80 mm
  • Teža: 1,3 kg
  • teža, vključno z embalažo: 1,5 kg
  • Pretok zraka: Največ 520 m³/h.
  • Pakirna enota: 2 kosov

Prednosti:

Filtriranje H13:
  • H13-filter za zanesljivo odstranjevanje patogenov in aerosolov.
  • Učinkovitost filtra 99, 95 %.
Vsebnost aktivnega ogljika:
  • Za vezavo vonjav in kemičnih hlapov.