Opis:
Posebej razvit za naš zmogljiv čistilnik zraka AF 100 filter Set High Protect 13 rešitev. filter varno in zanesljivo odstranjuje nezaželen prah in drobni prah, delce in aerosole ter patogene, kot so virusi. Najmanj 99,95 odstotkov delcev z premer 0,3 µm je zanesljivo deponiranih. Dodatna prevleka filtrirnega materiala s srebrnimi ioni odpravlja mikrobe in bakterije, plast aktivnega oglja pa odpravlja tudi vonjave, hlapne organske snovi, kemične hlape in druga onesnaževala. Zaradi tega je celoten paket tega filtra in čistilnika zraka Kärcher AF 100 idealen za uporabo v šolah, pisarnah, zdravstvenih ordinacijah in povsod, kjer je v zaprtih prostorih pravilo večje količine ljudi.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 520 x 255 x 60 mm
- teža, vključno z embalažo: 2,9 kg
- Pretok zraka: Do 650 m³/h.
- Pakirna enota: 2 kosov
Prednosti:
Varna vsestranska zaščita pri visokem pretoku zraka:- Zelo visoka učinkovitost ločevanja 99,95%.
- Dodatna protibakterijska prevleka in plast aktivnega oglja.